Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SCD30S5-DN DC till DC-omvandlare 5vdc 5a | AD2ZBW 3WY61

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S5-DN Dc to Dc Converter 5vdc 5a

Finns i lager
Artikel: AD2ZBW Modell: SCD30S5-DNKorsreferens: 3WY61
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
5 171 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell DC till DC-omvandlare
Case MaterialMetall
Djup1.29 "
Höjd4.71 "
Håll upp tidStörre än 10 ms
Inspänning20 till 72 VDC
IP-värde20
MonteringDIN-skena / chassi
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 65 grader C.
Utgångsförstärkare5
Output BullerMindre än 3 mV
Utspänning5 VDC
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP30W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd2.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtspänningPris
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S12-DN DC till DC-omvandlare 12vdc 2.5a | AD2NRY 3TA33 SCD30S12-DNKapslad industriell DC till DC-omvandlare12 VDC5 541 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S24-DN DC till DC-omvandlare 24vdc 1.3a | AD2NRZ 3TA34 SCD30S24-DNKapslad industriell DC till DC-omvandlare24 VDC5 507 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S5-DN Dc to Dc Converter 5vdc 5a
5 171 kr /enhet