SOLER & PALAU PV-100XPS Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AF2QAY 6XAR4

SOLER & PALAU PV-100XPS torktumlare Booster Kanalfläkt 115v 9-1/2 Diameter

Finns i lager
Artikel: AF2QAY Modell: PV-100XPSKorsreferens: 6XAR4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 842 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkare Booster Duct Fan
CFM @ 0.000-in. SP153
CFM @ 0.200-in. SP130
CFM @ 0.400-in. SP114
CFM @ 0.600-in. SP97
CFM @ 0.800-in. SP84
CFM @ 1.000-in. SP80
CFM @ 1.500-in. SP34
Kanal Dia.4"
Bostadsdia.9-1 / 2 "
Bostadshöjd7.625 "
Hz60
Inlopp Dia.4"
Max. Förstärkare0.7
Motorvarvtal2880
Spänning115 VAC
Watt84
HjultypBakåtlutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.49
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.200-in. SPPris
SOLER & PALAU IL-115 Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AA4FKM 12K688 IL-1151369 470 kr
SOLER & PALAU IL-230 Torktumlare Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AA4FKN 12K689 IL-2301369 570 kr
SOLER & PALAU DBF-100XC Torktumlare Booster Duct Fan 115v 9-1 / 2 Diameter | AF2QAZ 6XAR5 DBF-100XC1305 549 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLER & PALAU PV-100XPS torktumlare Booster Kanalfläkt 115v 9-1/2 Diameter
5 842 kr /enhet