För användning på: Elkostnad , Packningsmaterial: Fluor , GPM: 15 , Slanglängd: 12ft. , Slangmaterial: EPDM , Husmaterial: Glasfylld polypropen , HP: 1/4 , Hz: 60 , Max. Huvud: 34 ft. , Max. Vätsketemperatur: 130 grader F , Max. Tryck: 15 psi , Max. Temp.: 130 grader F , Max. Viskositet: 3000 CPS , Maximalt huvud: 34 ft. , Motorkapsling: Helt sluten ej ventilerad , Uttagsstorlek: 1" , pH-intervall: 3.6 till 11.9 , Fas: 1 , Kolvmaterial: Santopren , Pumpkroppsmaterial: Glasfylld polypropen , RPM: 360 till 2600 , Tätningsmaterial: Fluor , blött material: Polypropen, fluorkolväte, rostfritt stål, Santopren