SOTERA SS435B Drum Pump Membran 1/4 Hk 12vdc | AF2RJY 6XGV7

SOTERA SS435B Trumpump Membran 1/4 Hk 12vdc

Finns i lager
Artikel: AF2RJY Modell: SS435BKorsreferens: 6XGV7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1"
Material för urladdning av slangEPDM
För användning påElkostnad
PackningsmaterialFluor
GPM15
Slanglängd12ft.
SlangmaterialEPDM
Husets materialGlasfylld polypropen
HP1/4
Hz60
Inloppsstorlek1"
Max. GPM för olja12
Max. GPM för vatten15
Max. Huvud34 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Tryck15 psi
Max. Temp.130 grader F
Max. Viskositet3000 CPS
Maximal huvud34 ft.
uppmättJa
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
motortypElektrisk likström
Utloppsstorlek1"
Total längd22.5 "
pH-intervall3.6 till 11.9
Fas1
KolvmaterialSantopren
PumpkroppsmaterialGlasfylld polypropen
RPM360 till 2600
TätningsmaterialFluor
Spänning12 VDC
Vättade materialPolypropen, fluorkolväte, rostfritt stål, Santopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.05
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)57.4
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8413110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekmotortypTotal längdSpänningPris
SOTERA SS435BX713 Elektrisk trumpump Membran 1/4 hk | AF2RJZ 6XGV8 SS435BX7131"Elektrisk likström22.5 "12 VDC17 677 kr
SOTERA SS465BX713 Elektrisk trumpump Membran 1/4 hk | AF2RKA 6XGV9 SS465BX7132"Elektrisk växelström33.5 "115 VAC18 273 kr
SOTERA SS415BX731PG Elektrisk trumpump Membran 1/4 hk | AF2RKB 6XGW0 SS415BX731PG2"Elektrisk likström18 "12 VDC12 158 kr
SOTERA SS460BX731PG Elektrisk trumpump Membran 1/4 Hk | AF2RKC 6XGW1 SS460BX731PG1"Elektrisk växelström18 "115 VAC12 655 kr
SOTERA SS460BX731 Membran med elektrisk trumpump 1/4 hk | AF2RKD 6XGW2 SS460BX7311"Elektrisk växelström16.25 "115 VAC10 148 kr
SOTERA SS415BX731 Membran med elektrisk trumpump 1/4 hk | AF2RKE 6XGW3 SS415BX7312"Elektrisk likström16.25 "12 VDC9 714 kr
SOTERA SS415B Elektrisk trumpump Membran 1/4 hk | AF2RKF 6XGW4 SS415B2"Elektrisk likström16.25 "12 VDC11 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOTERA SS435B Trumpump Membran 1/4 Hk 12vdc
19 963 kr /enhet