Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B Magnetventil 3/4 tum 24vdc Buna N | AF6RUN 20HL89

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B magnetventil 3/4 tum 24vdc Buna N

Finns i lager
Artikel: AF6RUN Modell: 3685-020-9213BKorsreferens: 20HL89
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
2 206 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialUltem harts
Volymkoefficient9.7
SpolhöljeVattentät och dammtät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar18 "Leads
Hz50/60
Max. Vätsketemp.140 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential10 psi
NEMA-betyg4, 4X
DriftPilot Operated
Öppning Dia.1.125 "
Totala höjden4.593
Total längd3"
Total bredd2 51 / 64 "
Rörstorlek3 / 4 "
Säker arbetstryck120 psi
TätningsmaterialBuna N
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt6.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.48
HS-kod8481200020

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientRörstorlekTätningsmaterialSpänningWattPris
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9216B magnetventil 3/4 tum 24vdc Buna N | AF6RUK 20HL86 3685-020-9216B9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.51 917 kr
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9217B Magnetventil 3/4 tum 120vac Buna N | AF6RUL 20HL87 3685-020-9217B9.73 / 4 "Buna N120 VAC8.52 206 kr
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9212B Magnetventil 3/4 tum 12vdc Buna N | AF6RUM 20HL88 3685-020-9212B9.73 / 4 "Buna N12 VDC6.51 917 kr
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9216B Magnetventil 3/4 tum 24vac Epdm | AF6RUP 20HL90 3685-030-9216B9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.51 950 kr
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9217B Magnetventil 3/4 tum 120vac Epdm | AF6RUQ 20HL91 3685-030-9217B9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.52 206 kr
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B magnetventil 3/4 tum 12vdc Epdm | AF6RUR 20HL92 3685-030-9212B9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.51 950 kr
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9213B Magnetventil 3/4 tum 24vdc Epdm | AF6RUT 20HL93 3685-030-9213B9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.51 950 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B magnetventil 3/4 tum 24vdc Buna N
2 206 kr /enhet