SPEEDAIRE 4B243 Elektrisk luftkompressor 3 hk | AD6VWB

SPEEDAIRE 4B243 Elektrisk luftkompressor 3 hk

Finns i lager
Artikel: AD6VWB Modell: 4B243

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 2 "
Amps9.0-7.5/3.9
KompressortypBasplatta
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot79
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck12.3
HP3
Hz60
SmörjningstypSmörjt tryck
Max. Tryck40 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning40
Inställning för tryckbrytare30
Totala höjden14.75 "
Total längd22.5 "
Total bredd15.5 "
Fas3
Pumpoljekapacitet12 oz.
Pumpens varvtal1225
Tank typTanklöst
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)89.15
Fartygets bredd (cm)50.29
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPFasSpänningPris
SPEEDAIRE 4B242 Elektrisk luftkompressor 2 hk | AD6VWA 4B24217.5/8.7521115/23021 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4B243 Elektrisk luftkompressor 3 hk
16 633 kr /enhet