SPEEDAIRE 4B242 Elektrisk luftkompressor 2 hk | AD6VWA

SPEEDAIRE 4B242 Elektrisk luftkompressor 2 hk

Finns i lager
Artikel: AD6VWA Modell: 4B242

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 481 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 2 "
Amps17.5/8.75
KompressortypBasplatta
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot79
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck11.6
HP2
Hz60
SmörjningstypSmörjt tryck
Max. Tryck40 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning40
Inställning för tryckbrytare30
Totala höjden14.75 "
Total längd22.5 "
Total bredd15.5 "
Fas1
Pumpoljekapacitet12 oz.
Pumpens varvtal1000
Tank typTanklöst
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.65
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)69.34
Fartygets bredd (cm)54.36
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPFasSpänningPris
SPEEDAIRE 4B243 Elektrisk luftkompressor 3 hk | AD6VWB 4B2439.0-7.5/3.933200-230/46016 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4B242 Elektrisk luftkompressor 2 hk
21 481 kr /enhet