Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA57 Slagnyckel för luft 3 / 4In Drive | AB6EDJ

SPEEDAIRE 21AA57 Air Impact Wrench 3/4In Drive

Finns i lager
Artikel: AB6EDJ Modell: 21AA57

Få det Maj 7, Tisdag
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
12 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag3 / 8 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid7.0
Slag per minut800
CFM @ Full belastning28
DutyIndustri
Gratis hastighet5500 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialKomposit
Max. Bultkapacitet1-1 / 4 "
Max. Vridmoment1400 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd8.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek3 / 4 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt7.5 lb.
Moment Range200 till 1200 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7575
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangstorlekLuftintagSlag per minutTotal längdVerktygsviktMoment RangeDutyGratis hastighetPris
SPEEDAIRE 21AA51 Slagnyckel för luft 3 / 4In Drive | AB6EDC 21AA513 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 lb.200 till 500 ft.-lb.Allmänt4500 rpm8 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA57 Air Impact Wrench 3/4In Drive
12 457 kr /enhet