Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA51 Slagnyckel för luft 3 / 4In Drive | AB6EDC

SPEEDAIRE 21AA51 Air Impact Wrench 3/4In Drive

Finns i lager
Artikel: AB6EDC Modell: 21AA51
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
8 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid7.0
Slag per minut650
CFM @ Full belastning28
DutyAllmänt
Gratis hastighet4500 rpm
Hantera materialAluminium
Hantera typPistolhandtag
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet7 / 8 "
Max. Vridmoment500 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd9.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek3 / 4 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt10.6 lb.
Moment Range200 till 500 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8375
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangstorlekLuftintagSlag per minutTotal längdVerktygsviktMoment RangeDutyGratis hastighetPris
SPEEDAIRE 21AA57 Slagnyckel för luft 3 / 4In Drive | AB6EDJ 21AA571 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 lb.200 till 1200 ft.-lb.Industri5500 rpm12 457 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA51 Air Impact Wrench 3/4In Drive
8 114 kr /enhet