SPEEDAIRE Air Random Orbital Sanders


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 7 / 8 " , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Orbit Dia.: 5 / 32 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Varierande hastighet: Ja
StilModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningPadstorlekStrypaAvgastypGratis hastighetHantera materialPris (ex moms)
A
21AA95
4.25 "2.811.23"KnappenBakre15,000 rpmKomposit1 357 SEK
B
21AA96
6.125 "4215.5 "KnappenFront16,000 rpmAluminium768 SEK
C
21AC01
7.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"SpakBakre8000 rpmAluminium1 464 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?