Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 Inch Pad 15000 Rpm | AB6EFA

SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 Inch Pad 15000 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB6EFA Modell: 21AA95
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
1 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Random Orbital Sander
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.8
CFM @ Full belastning11.2
AvgastypBakre
Gratis hastighet15,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.3
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd4.25 "
Pad ansikts typKrok och ögla
Padstorlek3"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek1/4 "-20
StrypaKnappen
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningPadstorlekStrypaAvgastypGratis hastighetHantera materialPris
SPEEDAIRE 21AA96 Luftslipmaskin 5-1 / 2 tums kudde 16000 rpm | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "KnappenFront16,000 rpmAluminium768SEK
SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 Rpm | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"SpakBakre8000 rpmAluminium1 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 Inch Pad 15000 Rpm
1 357 kr /enhet