SPEEDAIRE 5XNU1 luftcylinder 2 tums hål 24 tums slag | AE7FEM

SPEEDAIRE 5XNU1 luftcylinder 2 tums hål 24 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE7FEM Modell: 5XNU1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda785 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraBakre fläns
Total längd29.75 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke24 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.33
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5XNL8 Luftcylinder 2 tums hål 2-1 / 2 tums slaglängd | AE7FEG 5XNL88.25 "2.5 "13 220 kr
SPEEDAIRE 5XNN1 Luftcylinder 4-tums bakfläns | AE7FEH 5XNN19.75 "4"13 220 kr
SPEEDAIRE 5XNP6 Luftcylinder 11-1 / 2 tums slaglängd 17-1 / 4 tums längd | AE7FEJ 5XNP617.25 "11.5 "15 159 kr
SPEEDAIRE 5XNR1 Luftcylinder 2 tums hål 14 tums slaglängd | AE7FEK 5XNR119.75 "14 "16 135 kr
SPEEDAIRE 5XNU0 Luftcylinder 23-1 / 2 tums slaglängd 29-1 / 4 tums längd | AE7FEL 5XNU029.25 "23.5 "17 789 kr
SPEEDAIRE 5XNU2 luftcylinder 24-1/2 tums slaglängd 30-1/4 tums längd | AE7FEN 5XNU230.25 "24.5 "17 789 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5XNU1 luftcylinder 2 tums hål 24 tums slaglängd
17 789 kr /enhet