Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5XNN1 Luftcylinder 4-tums bakfläns | AE7FEH

SPEEDAIRE 5XNN1 luftcylinder 4 tums bakfläns

Finns i lager
Artikel: AE7FEH Modell: 5XNN1

Få det Maj 15, Onsdag
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
13 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda785 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraBakre fläns
Total längd9.75 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.79
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5XNL8 Luftcylinder 2 tums hål 2-1 / 2 tums slaglängd | AE7FEG 5XNL88.25 "2.5 "13 220 kr
SPEEDAIRE 5XNP6 Luftcylinder 11-1 / 2 tums slaglängd 17-1 / 4 tums längd | AE7FEJ 5XNP617.25 "11.5 "15 159 kr
SPEEDAIRE 5XNR1 Luftcylinder 2 tums hål 14 tums slaglängd | AE7FEK 5XNR119.75 "14 "16 135 kr
SPEEDAIRE 5XNU0 Luftcylinder 23-1 / 2 tums slaglängd 29-1 / 4 tums längd | AE7FEL 5XNU029.25 "23.5 "17 789 kr
SPEEDAIRE 5XNU1 luftcylinder 2 tums hål 24 tums slag | AE7FEM 5XNU129.75 "24 "17 789 kr
SPEEDAIRE 5XNU2 luftcylinder 24-1/2 tums slaglängd 30-1/4 tums längd | AE7FEN 5XNU230.25 "24.5 "17 789 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5XNN1 luftcylinder 4 tums bakfläns
13 220 kr /enhet