Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5TEF6 Luftcylinder 17-1 / 2 tum slaglängd 22.875 tum längd | AE6KBD

SPEEDAIRE 5TEF6 luftcylinder 17-1/2 tum slaglängd 22.875 tum

Finns i lager
Artikel: AE6KBD Modell: 5TEF6
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
5 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialAluminium
Bore Dia.1.5 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver och svart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda441 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraSidotappad / hylsmutter
Total längd22.875 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke17.5 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.47
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKuddtypÄndmaterialFinishTotal längdKolvmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 4MU20 Luftcylinder 1 tum Slaglängd 6.375 tum Längd | AD8UUQ 4MU20IngenStålSvart6.375 "Stål1"3 925 kr
SPEEDAIRE 4MU21 Luftcylinder 2 tum slaglängd 7.375 tum längd | AD8UUR 4MU21IngenStålSvart7.375 "Stål2"4 155 kr
SPEEDAIRE 4MU22 Luftcylinder dubbelverkande 8.375 tum längd | AD8UUT 4MU22IngenStålSvart8.375 "Stål3"4 190 kr
SPEEDAIRE 4MU23 Luftcylinder 4 tum slaglängd 9.375 tum längd | AD8UUU 4MU23IngenStålSvart9.375 "Stål4"4 481 kr
SPEEDAIRE 4MU24 Luftcylinder 5 tums slaglängd 10.375 tum längd | AD8UUV 4MU24IngenStålSvart10.375 "Stål5"4 379 kr
SPEEDAIRE 4MU25 luftcylinder 6 tum slaglängd 11.375 tum längd | AD8UUW 4MU25IngenStålSvart11.375 "Stål6"4 586 kr
SPEEDAIRE 4MU26 Luftcylinder 1-1 / 2 tums hål 8 tums slaglängd | AD8UUX 4MU26JusterbarStålSvart13.375 "Stål8"6 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5TEF6 luftcylinder 17-1/2 tum slaglängd 22.875 tum
5 599 kr /enhet