SPEEDAIRE 6X397 Luftcylinder 4 tums hål 8 tums slaglängd | AF2PNY

SPEEDAIRE 6X397 Luftcylinder 4 Inch Bore 8 Inch Stroke

Finns i lager
Artikel: AF2PNY Modell: 6X397

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Bore Dia.4"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver och svart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda2,075 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraSidotappad / hylsmutter
Total längd14.75 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.03
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörmaterialKuddtypÄndmaterialFinishMax. LaddaTotal längdKolvmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 4MU49 Luftcylinder 4 tums hål 2 tums slaglängd | AD8UVX 4MU49Krompläterat stålIngenStålSvart3,142 lb.8.75 "Stål2"6 759 kr
SPEEDAIRE 4MU50 Luftcylinder 4 tums hål 4 tums slag | AD8UVY 4MU50Krompläterat stålIngenStålSvart3,142 lb.10.75 "Stål4"7 404 kr
SPEEDAIRE 4MU51 Luftcylinder 4 tums hål 6 tums slaglängd | AD8UVZ 4MU51Krompläterat stålIngenStålSvart3,142 lb.12.75 "Stål6"7 800 kr
SPEEDAIRE 4MU52 Luftcylinder 4 tums hål 8 tums slaglängd | AD8UWA 4MU52Krompläterat stålJusterbarStålSvart3,142 lb.14.75 "Stål8"10 779 kr
SPEEDAIRE 4MU53 Luftcylinder 4 tums hål 10 tums slaglängd | AD8UWB 4MU53Krompläterat stålJusterbarStålSvart3,142 lb.16.75 "Stål10 "11 072 kr
SPEEDAIRE 5TEA6 Luftcylinder 4 tum hål 1/2 tum slaglängd | AE6JZP 5TEA6Aluminium-AluminiumSilver och svart3,141 lb.7.25 "Aluminium1 / 2 "5 765 kr
SPEEDAIRE 5TEA7 Luftcylinder 4 tum hål 1 tum slaglängd | AE6JZQ 5TEA7Aluminium-AluminiumSilver och svart3,141 lb.7.75 "Aluminium1"5 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6X397 Luftcylinder 4 Inch Bore 8 Inch Stroke
6 927 kr /enhet