Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA61 Luftspärrnyckel 1/4 tums enhet | AB6EDN

SPEEDAIRE 21AA61 Air Ratchet Wrench 1/4 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AB6EDN Modell: 21AA61
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
1 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.0
DutyAllmänt
AvgasrörBakre
Gratis hastighet240 rpm
Hantera materialAluminium
Huvudhöjd1.75 "
Huvudets bredd1.125 "
Längd6 5 / 16 "
Max. Vridmoment20 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek3 / 8 "
StrypaNej
Moment Range3 till 18 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMoment RangeGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidAvgasrörGratis hastighetHuvudhöjdHuvudets breddLängdMax. VridmomentPris
SPEEDAIRE 21AA64 Spärrnyckel 3/8 tums drivning | AB6EDR 21AA6410 till 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 fot.lb.1 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA61 Air Ratchet Wrench 1/4 tums drivning
1 026 kr /enhet