Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA64 Spärrnyckel 3/8 tums drivning | AB6EDR

SPEEDAIRE 21AA64 Air Ratchet Wrench 3/8 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AB6EDR Modell: 21AA64
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
1 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
DutyAllmänt
AvgasrörFront
Gratis hastighet150 rpm
Hantera materialAluminium
Huvudhöjd2 1 / 16 "
Huvudets bredd1.625 "
Längd10 "
Max. Vridmoment50 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek3 / 8 "
StrypaNej
Moment Range10 till 50 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMoment RangeGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidAvgasrörGratis hastighetHuvudhöjdHuvudets breddLängdMax. VridmomentPris
SPEEDAIRE 21AA61 Luftspärrnyckel 1/4 tums enhet | AB6EDN 21AA613 till 18 ft.-lb.3.0Bakre240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 fot.lb.1 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA64 Air Ratchet Wrench 3/8 tums drivning
1 054 kr /enhet