SPEEDAIRE Standardfilter för allmänna ändamål


Filter
Skålmaterial: Metall med siktmätare , Skålstorlek: 32 oz. , Dräneringstyp: Manuell , Filtermedia: Komprimerad luft , Filterbetyg: 5 mikron , Husmaterial: Aluminium , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 175 grader F
StilModellMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
4ZL09
325 cfm11.88 "4.75 "3 / 4 "NPT2 374 SEK
A
4ZL10
425 cfm11.88 "4.75 "1 "NPT3 646 SEK
B
4ZL11
425 cfm11.88 "4.75 "1-1 / 2 "NPT2 839 SEK
C
4ZL12
1400 cfm17.56 "8.22 "1-1 / 2 "NPT9 481 SEK
C
4ZL14
1400 cfm17.56 "8.22 "2 "NPT9 481 SEK

Standardfilter för allmänna ändamål

Speedaire standard luftfilter för allmänna ändamål har en utbytbar kontakt som gör det enkelt att ta bort och byta ut fukt. Välj från en rad av dessa tryckluftsfilter, tillgängliga i aluminium- och stålhusmaterialvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?