Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL11 Tryckluftfilter 250 Psi 4.75 tum Bredd | AE2UNE

SPEEDAIRE 4ZL11 tryckluftsfilter 250 Psi 4.75 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE2UNE Modell: 4ZL11
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
2 839 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialMetall med siktmätare
Skålstorlek32 oz.
AvloppstypManuell
filtermediaKomprimerad luft
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde425 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden11.88 "
Total bredd4.75 "
Rörstorlek1-1 / 2 "NPT
StorlekSLITSTARK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SPEEDAIRE 4ZL09 Tryckluftfilter 250 psi 4.75 tum bredd | AE2UNC 4ZL09325 cfm11.88 "4.75 "3 / 4 "NPT2 374 kr
SPEEDAIRE 4ZL10 Tryckluftfilter 250 Psi 4.75 tum Bredd | AE2UND 4ZL10425 cfm11.88 "4.75 "1 "NPT3 646 kr
SPEEDAIRE 4ZL12 tryckluftsfilter 250 Psi 8.22 tum bredd | AE2UNF 4ZL121400 cfm17.56 "8.22 "1-1 / 2 "NPT9 481 kr
SPEEDAIRE 4ZL14 Tryckluftfilter 250 Psi 8.22 tum Bredd | AE2UNH 4ZL141400 cfm17.56 "8.22 "2 "NPT9 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL11 tryckluftsfilter 250 Psi 4.75 tums bredd
2 839 kr /enhet