MECHANIX TAA Fastfit Covert Tactical Gloves


Mechanix TAA Fastfit hemliga taktiska handskar används inom militären, brottsbekämpning, skyttesporter och utomhusaktiviteter. Dessa handskar ger skydd, grepp och flexibilitet, vilket förbättrar prestandan i uppgifter som kräver precision och hantering av vapen eller verktyg.

Filter
Tillbaka material: Spandex (R) , Färg: Svart , Manschett: Slip On , Klipp: Clute , Fingerstil: Full Finger , Knogstoppningsmaterial: Spandex (R) och skum , Längd: 12 " , Liner Material: Skum , Palm Material: Syntetiskt Läder , Symaterial: Nylon , Temp. Räckvidd: 32 till 200 grader F , Tumstil: Rakt
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
MFF-F55-012
2XL604 SEK
A
MFF-F55-010
L604 SEK
A
MFF-F55-009
M604 SEK
A
MFF-F55-008
S604 SEK
A
MFF-F55-011
XL604 SEK

TAA Fastfit Covert Tactical Gloves

Mechanix TAA Fastfit hemliga taktiska handskar används inom militären, brottsbekämpning, skyttesporter och utomhusaktiviteter. Dessa handskar ger skydd, grepp och flexibilitet, vilket förbättrar prestandan i uppgifter som kräver precision och hantering av vapen eller verktyg.

Funktioner

  • De har en Spandex-rygg med en slip-on-manschett för ökad fingerfärdighet.
  • Dessa handskar har full fingerstil och knogstoppning för extra komfort.
  • De kommer med ett foder av skum för användarkomfort när du bär dem.
  • Dessa handskar erbjuder en rak tumstil för fri rörlighet för tummen i flera situationer.
  • De finns i storleksvarianter S, M, L, XL och 2XL enligt användarens krav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?