SPEEDAIRE 2EPP6 Fläkt/vakuumpump 0.104 kubikfot/varv | AH2NRW

SPEEDAIRE 2EPP6 fläkt/vakuumpump 0.104 kubikfot/varv

Finns i lager
Artikel: AH2NRW Modell: 2EPP6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 104 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump
CFM-intervall108 till 350
Förskjutning0.104 cu. ft./rev.
HP krävs1.1 till 12.4
Inlopp Dia.2.5 "(F) NPT
Spårlängd1.44 "
Nyckelbredd0.187 "
Max. Tryck7 psi
Max. Vakuum14.0 "Hg
Utlopp Dia.2.5 "(F) NPT
Övergripande djup11.25 "
Totala höjden8.88 "
Total bredd15.06 "
RPM-räckvidd1091 till 3600
Axel Dia.0.75 "
Skaftlängd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.05
Fartygets höjd (cm)41.15
Fartygets längd (cm)53.59
Fartygets bredd (cm)39.37
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddCFM-intervallFörskjutningAxel Dia.SkaftlängdNyckelbreddMax. TryckÖvergripande djupPris
SPEEDAIRE 2EPT2 Fläkt / vakuumpump 0.14 kubikfot / Rev | AH2NRY 2EPT2764 till 2850134 till 3590.140 cu. ft./rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "50 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2EPP6 fläkt/vakuumpump 0.104 kubikfot/varv
32 104 kr /enhet