SPEEDAIRE 2EPT2 Fläkt / vakuumpump 0.14 kubikfot / Rev | AH2NRY

SPEEDAIRE 2EPT2 fläkt/vakuumpump 0.14 kubikfot/varv

Finns i lager
Artikel: AH2NRY Modell: 2EPT2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump
CFM-intervall134 till 359
Förskjutning0.140 cu. ft./rev.
HP krävs2.9 till 28.4
Inlopp Dia.2.5 "(F) NPT
Spårlängd2.00 "
Nyckelbredd0.25 "
Max. Tryck15 psi
Max. Vakuum16.0 "Hg
Utlopp Dia.2.5 "(F) NPT
Övergripande djup15.375 "
Totala höjden11.94 "
Total bredd16.38 "
RPM-räckvidd764 till 2850
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.5
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddCFM-intervallFörskjutningAxel Dia.SkaftlängdNyckelbreddMax. TryckÖvergripande djupPris
SPEEDAIRE 2EPP6 Fläkt/vakuumpump 0.104 kubikfot/varv | AH2NRW 2 EPP61091 till 3600108 till 3500.104 cu. ft./rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "32 104 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT2 fläkt/vakuumpump 0.14 kubikfot/varv
50 350 kr /enhet