Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 6CRA4 luftcylinder 1-1/4 tums hål 1 tums slaglängd | AE8EJW

SPEEDAIRE 6CRA4 luftcylinder 1-1/4 tums hål 1 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE8EJW Modell: 6CRA4
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
758SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1.25 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
Monterapivot
Nosmonterad tråd3/4 "-16
Total längd5.53 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Hamnstorlek1/8 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek7/16 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Vårförlängningskraft7.5 lb.
Fjäderkraft7.5 lb.
Stroke1"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 6CRA5 luftcylinder 1-1/4 tums hål 2 tums slaglängd | AE8EJX 6CRA56.53 "2"851SEK
SPEEDAIRE 6CRA6 luftcylinder 1-1/4 tums hål 3 tums slaglängd | AE8EJY 6CRA67.53 "3"944SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6CRA4 luftcylinder 1-1/4 tums hål 1 tums slaglängd
758SEK /enhet