Square D 9007CR53B2 kraftig gränslägesbrytare ger exakt övervakning och kontroll över mekanisk rörelse. Den upptäcker närvaro, position eller rörelse av föremål genom att utlösa specifika åtgärder baserade på förinställda gränser, förbättra drifteffektiviteten och förhindra skador på utrustningen. Det används ofta i industriell automation och kontrollsystem.
Funktioner:
- Denna mikro gränslägesbrytare erbjuder mångsidig brytarmanövrering med både medurs (CW) och moturs (CCW) riktningar, från vänster och höger orientering för enkel användning.
- Den har en lätt aluminiumkropp som erbjuder strukturell styvhet.
- Denna lägesomkopplare kommer med en returmekanism av zinkfjäder utan manöverspak för enkel manövrering utan krångel.
- Den har ett roterande huvud som underlättar installation och anpassning till olika applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag denna Square D 9007CR53B2 tunga gränslägesbrytare?
A. Dess installation innebär att strömbrytaren monteras säkert, riktas in ställdonet med den rörliga delen som ska detekteras och ledningar kopplas enligt manualen.
F. Vad är driftstemperaturen för Square D 9007CR53B2 gränslägesbrytare för tung drift?
S. De har en driftstemperatur som sträcker sig från -20 till 185 grader F.
F. Hur justerar man aktiveringspunkten för gränslägesbrytarens sensor?
A. Aktiveringspunkten kan justeras med hjälp av de mekaniska inställningarna på strömbrytaren eller genom att ändra ställdonets läge.
F. Hur skyddar man gränslägesbrytaren från damm och skräp i industriella miljöer?
S. Den använder skyddskåpor eller skydd för att skydda strömbrytaren från damm och skräp. Se till att de inte stör ställdonets rörelse.