Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007CR61B2 Gränslägesbrytare för farliga platser, 2NC/2NO, 10A Vid 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19

SQUARE D 9007CR61B2 Gränslägesbrytare för farliga platser, 2NC/2NO, 10A vid 600V, CCW/CW

Finns i lager
Artikel: AF9FXH Modell: 9007CR61B2Korsreferens: 2EG19
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
7 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
AC-kontaktbetyg10A @ 600V
StälldonWobble Stick
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps10
Kroppshöjd4.25 "
Body MaterialAluminium
KroppsstilStandard
Kroppsbredd2.72 "
Stövelförseglad ställdonNej
certifieringUL klass I-grupperna B, C, D och klass II-grupperna E, F, G
Kontaktformulär2NC/2NO
DC-kontaktbetyg10A @ 600V
Djup2.08 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd6.1 "
Hålmönster2-håls diagonal
Hålavstånd2.35 "x 1.17"
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypNPT
IP-värdeIP 67
MovementCCW, CW
NEMA-betyg1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9
Driftkraft4 tum. -Lbs.
Driftstemp. Räckvidd-20 grader. till 185 grader. F
Utloppsbredd5 1 / 4 "
ResaTotalt resande 90 grader.
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd2.72 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8536509055

Produktinformation:

Square D 9007CR61B2 tunga gränslägesbrytare används i farliga miljöer för att säkerställa att elektrisk utrustning fungerar korrekt. Den är försedd med ett ställdon för att upprätthålla driftsäkerheten. Den aktiverar eller inaktiverar maskinkraften när färdgränserna överskrids, vilket förhindrar potentiella faror. Denna switch erbjuder en pålitlig lösning för att styra maskiner, förbättra säkerheten och effektiviteten i utmanande industriella miljöer. Den har en aluminiumkropp för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna Square D 9007CR61B2 tunga gränslägesbrytare?

A.

  • Välj lämplig plats för installation.
  • Fäst monteringsfästet säkert.
  • Anslut nödvändiga ledningar till omkopplarterminalerna.
  • Placera vickstavens ställdon korrekt.
  • Ställ in ställdonet för korrekt rörelsedetektering.
  • Verifiera omkopplarens funktion genom att testa gränser.
  • Dubbelkolla säker installation för säkerhet.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en gränslägesbrytare?

A.

  • Matcha switchtyp till din specifika applikation.
  • Se till att omkopplaren tål driftsförhållandena.
  • Välj ett lämpligt ställdon för exakt avkänning.
  • Välj rätt antal och typ av kontakter.
  • Matcha betyg efter ditt systems krav.
  • Se till att omkopplaren kan monteras säkert.

Produktvarianter

ProduktModellDjupStälldonKroppsdjupHöjdNEMA-betygBreddKroppshöjdBody MaterialPris
SQUARE D 9007C52B2 Gränslägesbrytare, Standard Pretravel, fjäderretur, 1 NO och 1 NC | AF9FWR 2EF74 9007C52B21.79 "Ingen spak, Rotary, Rotary1.14 "3.14 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P1.55 "2.5 "zink3 529 kr
SQUARE D 9007CR53B2 Gränslägesbrytare, Standard Pretravel, fjäderretur, 1 NO Och 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Ingen spak, Rotary, Rotary2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Aluminium6 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007CR61B2 Gränslägesbrytare för farliga platser, 2NC/2NO, 10A vid 600V, CCW/CW
7 472 kr /enhet