Square D EDB34040SA strömbrytare används i elektriska system för att skydda mot överdriven ström, förhindra skador på utrustning och potentiella faror. Den används i paneltavlor, elcentraler och distributionstavlor, vilket förbättrar elsäkerheten i olika miljöer. Denna strömbrytare har en strömstyrka på 40A och är lämplig för trefassystem. Den har en shuntutlösningsmekanism, som möjliggör fjärrmanövrering och ökar säkerheten genom att snabbt utlösa kretsen. Denna brytare är kompatibel med Square D NF panelboards och är monterad med en bult-on-stil för säker installation. Den levereras med ett maximalt avbrottsvärde på 18kA vid 277 / 480VAC. Denna strömbrytare har en maximal temperatur på 104 grader F och har en anslutningstyp för anslutningssko för att säkerställa en säker och pålitlig anslutning av kablar till strömbrytaren.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en 3-polig brytare?
A. En 3-polig brytare har tre separata kopplingsmekanismer eller poler som samtidigt kan koppla bort alla tre faserna i ett trefas elektriskt system. Den används i system med flera faser för att säkerställa ett balanserat skydd.
F. Vilken strömstyrka har denna Square D EDB34040SA strömbrytare?
A. Denna strömbrytare är utformad för att hantera ett maximalt kontinuerligt strömflöde på upp till 40A utan att lösa ut.
F. Hur underhåller man denna EDB34040SA strömbrytare?
A.
- Inspektera strömbrytaren visuellt för skada eller missfärgning.
- Håll brytaren och dess omgivning rena för att förhindra överhettning.
- Träna brytaren manuellt för att förhindra att interna komponenter stagnerar.
- Testa brytarens funktionalitet med dess testknapp med jämna mellanrum.
- Inspektera kablar för slitage, skador eller lösa anslutningar och åtgärda problem omgående.
- Kontrollera och se till att alla etiketter och markeringar på brytaren är läsliga.
- Övervaka lastbalansen i trefassystem för att förhindra för tidigt slitage.