SQUARE D HDL36125AA Formgjuten höljesbrytare, 125A, 18kAIC vid 480V, 3-fas | CE6JLU

SQUARE D HDL36125AA gjuten höljesbrytare, 125A, 18kAIC vid 480V, 3-fas

Artikel: CE6JLU Modell: HDL36125AA

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps125
RamtypHDL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDL36125AA genomströmsbrytare designad för att begränsa genomsläppsströmmar för att skydda nedströmskomponenter i kraftdistributionsapplikationer
    • Icke-utbytbar termisk magnetisk utlösning med lång tid och momentana utlösningsfunktioner för att reagera mot svåra kortslutningar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Har anslutningar för linje- och belastningssida för problemfri kabeldragning och enhetsmontering för enkel installation
    • Idealisk för 14 - 3 AWG aluminium- och kopparledningar och lämplig för omvänd matning
    • CE-märkt & UL-listat

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRam storlekAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D HDL36060 Strömbrytare 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "9 396 kr
SQUARE D HDL26020 Strömbrytare 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26025 Strömbrytare 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "13 436 kr
SQUARE D HDL26030 Strömbrytare 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26040 effektbrytare, 40Amp, 2 poler, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26050 Strömbrytare 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26060 Strömbrytare 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "8 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDL36125AA gjuten höljesbrytare, 125A, 18kAIC vid 480V, 3-fas