SQUARE D HDL36125SA PowerPact gjuten höljesbrytare, H-ram, 125A, 600VAC | CE6JLJ

SQUARE D HDL36125SA PowerPact gjuten hölje effektbrytare, H-ram, 125A, 600VAC

Artikel: CE6JLJ Modell: HDL36125SA

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps125
RamtypHDL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8855
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)18.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDL36125SA PowerPact H gjuten höljesbrytare för att skydda elektriska system mot kortslutning eller överbelastning
    • Perfekt för backmatningstillämpningar i distributionssystem som ger huvud- och grenkretsskydd
    • Har termomagnetisk tripp för både momentant och långvarigt strömbegränsande skydd
    • 3-polig, 3-fas modulär design i en kompakt enhet med 110V shuntlösning för hög prestanda
    • Utrustad med sidosnöre med linje- och lastmontering för enkel installation i industriella paneler
    • Uppfyller UL-, IEC- och CE-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRam storlekAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D HDL36060 Strömbrytare 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "9 396 kr
SQUARE D HDL26020 Strömbrytare 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26025 Strömbrytare 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "13 436 kr
SQUARE D HDL26030 Strömbrytare 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26040 effektbrytare, 40Amp, 2 poler, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26050 Strömbrytare 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26060 Strömbrytare 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "8 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDL36125SA PowerPact gjuten hölje effektbrytare, H-ram, 125A, 600VAC