SQUARE D MJA36600 Strömbrytare 600a 3p 600vac Box Lug | AG7FUP 6NHC5

SQUARE D MJA36600 effektbrytare 600a 3p 600vac boxkugg

Finns i lager
Artikel: AG7FUP Modell: MJA36600Korsreferens: 6NHC5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

102 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps600
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup8.1 "
Ram storlekM
Höjd12.9 "
Högförstärkare Trip Setting6000A
Inställning för lågförstärkare1200A
Max. AIR-betyg25kA
Max. Trådstorlek500 kcmil
Min. Trådstorlek3/0 AWG
MonteringPanelmontering
Antal poler3
Fas3
FasanslutningCBA
TerminalanslutningBox Lug
ResetypElektronisk
Bredd8.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.1355
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D MJA36300 Strömbrytare 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FUH 6NHA9 MJA36300300163 376 kr
SQUARE D MJA36350 Strömbrytare 350a 3p 600vac Box Lug | AG7FUK 6NHC1 MJA36350350176 933 kr
SQUARE D MJA36400 Strömbrytare 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FUL 6NHC2 MJA36400400102 727 kr
SQUARE D MJA36450 Strömbrytare 450a 3p 600vac Box Lug | AG7FUM 6NHC3 MJA36450450188 569 kr
SQUARE D MJA36500 Strömbrytare 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FUN 6NHC4 MJA36500500102 727 kr
SQUARE D MJA36700 Strömbrytare 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FUQ 6NHC6 MJA36700700219 443 kr
SQUARE D MJA36800 Strömbrytare, 800 A, 3 P, 600 VAC, Box Lug | AG7FUR 6NHC7 MJA36800800108 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D MJA36600 effektbrytare 600a 3p 600vac boxkugg
102 727 kr /enhet