SQUARE D PJL36100 Effektbrytare 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVR 6NHF0

SQUARE D PJL36100 kretsbrytare 1000a 3p 600vac Box Kugg

Finns i lager
Artikel: AG7FVR Modell: PJL36100Korsreferens: 6NHF0

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

338 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps1000
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup8.1 "
Ram storlekP
Höjd12.9 "
Högförstärkare Trip Setting10,000A
Inställning för lågförstärkare2000A
Max. AIR-betyg25kA
Max. Trådstorlek500 kcmil
Min. Trådstorlek3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningBox Lug
ResetypElektronisk
Bredd8.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.568
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D PJL36100U44A Strömbrytare Matning genom 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V140 716 kr
SQUARE D PJL36120U41A Strömbrytare Matning genom 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V205 639 kr
SQUARE D PJL36120U44A Strömbrytare Matning genom 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQF PJL36120U44A1200A600V221 291 kr
SQUARE D PJL36100CU41A Formgjuten höljesbrytare, 1000A, 600V, 3 poler, 3-fas | CE6HKG PJL36100CU41A1000600188 865 kr
SQUARE D PJL36000S12 PowerPact Automatisk strömbrytare, 1200A, 600V | CE6HKH PJL36000S121200600-
RFQ
SQUARE D PJL36080U31A PowerPact gjuten höljesbrytare, 800A, 600V, Bolt-On | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
RFQ
SQUARE D PJL36100AA PowerPact gjuten höljesbrytare, 1000A, 600V, 3-fas | CE6HKK PJL36100AA1000600164 048 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PJL36100 kretsbrytare 1000a 3p 600vac Box Kugg
338 618 kr /enhet