SQUARE D PJL36100U41A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 600V, 3 Phase | CE6HKM

SQUARE D PJL36100U41A PowerPact gjutna höljesbrytare, 1000A, 600V, 3-fas

Finns i lager
Artikel: CE6HKM Modell: PJL36100U41A

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

170 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps1000
RamtypPJL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)41.05
Fartygets längd (cm)20.45
Fartygets bredd (cm)21.01
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D PJL36100U41A PowerPact strömbrytare designad för att skydda känsliga elektroniska komponenter från överbelastning och kortslutning
    • Funktioner Micrologic utbytbar amperemeter 3.0A tripp för lång tid och omedelbart strömbegränsningsskydd
    • Ger avbrottsvärde på 100 kA vid 240 VAC, 65 kA vid 480 V AC och 25 kA vid 600 V AC
    • Utrustad med kabel- och lastsida-terminaler för att ta emot ledningar (koppar / aluminium) i storlekar mellan 500 kcmil och 3 AWG
    • Uppfyller UL- och CSA-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D PJL36100 Effektbrytare 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVR 6NHF0 PJL361001000-338 618 kr
SQUARE D PJL36100U44A Strömbrytare Matning genom 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V140 716 kr
SQUARE D PJL36120U41A Strömbrytare Matning genom 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V205 639 kr
SQUARE D PJL36120U44A Strömbrytare Matning genom 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQF PJL36120U44A1200A600V221 291 kr
SQUARE D PJL36100CU41A Formgjuten höljesbrytare, 1000A, 600V, 3 poler, 3-fas | CE6HKG PJL36100CU41A1000600188 865 kr
SQUARE D PJL36000S12 PowerPact Automatisk strömbrytare, 1200A, 600V | CE6HKH PJL36000S121200600-
RFQ
SQUARE D PJL36080U31A PowerPact gjuten höljesbrytare, 800A, 600V, Bolt-On | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PJL36100U41A PowerPact gjutna höljesbrytare, 1000A, 600V, 3-fas
170 782 kr /enhet