Square D 9038AG1 vätskenivåbrytare för växelströmsgenerator är utformad för att övervaka och kontrollera vätskenivåer i olika industriella applikationer. Den används i tankar, reservoarer och andra vätskelagringssystem för att förhindra översvämningar eller brist. Denna CSA-certifierade brytare har elektriska anslutningar med skruvklämmor för enkel installation och säkra anslutningar. Den är lämplig för drift inom ett spänningsområde på 120VAC till 600VAC. Denna switch erbjuder öppen tankmontering för att möjliggöra enkel installation på öppna tankar och effektivisera installationen. Den är konstruerad för att klara en maximal ström på 10A. Den har en DPST (dubbelpolig, enkel kast) kontaktkonfiguration, vilket säkerställer tillförlitlig kontroll och omkopplingsmöjligheter. Denna NEMA-omkopplare med klass 1 kan fungera effektivt i temperaturer från -22 till 220 grader F och har en strömbrytare med nära-på-stigning. Den har stålkonstruktion för att säkerställa robusthet och livslängd i industriella miljöer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad betyder stängning vid uppgång för denna switch?
A. Stäng vid stigning avser strömbrytarens funktion där de elektriska kontakterna sluter (gör kontakt) när vätskenivån stiger och når den förinställda nivån. Denna åtgärd utlöser tillhörande system, såsom pumpar eller larm.
F. Kan den här omkopplaren hantera olika motortyper och storlekar?
S. Ja, omkopplaren kan anpassas till olika motortyper och storlekar. Den stöder motorer upp till 2 hk vid 120VAC (enfas), 3 hk vid 240VAC (enfas) och 5 hk vid 240VAC (trefas).
F. Kan switchen användas med olika ledningsstorlekar?
S. Ja, den här omkopplaren är kompatibel med rörstorlekar på 4-1/2 och 4-3/4 tum, vilket ger flexibilitet vid val av rör under installationen.
F. Vad är syftet med NEMA 1-betyget?
S. NEMA 1-klassificeringen indikerar att strömbrytaren är lämplig för inomhusbruk och ger skydd mot fasta främmande föremål, vilket gör den idealisk för industriella miljöer inomhus.