Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9038DG7 Växelströmsgenerator för växelströmsgenerator Stäng vid stigning | AF9GPA 2FJ15

SQUARE D 9038DG7 Vätskenivåbrytare för vätskenivåströmbrytare Stäng vid höjning

Finns i lager
Artikel: AF9GPA Modell: 9038DG7Korsreferens: 2FJ15
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
10 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxelströmställare för generator
Body MaterialStål
Ledningsstorlek8-1/2", 8-3/4"
KontaktformulärDPST
Elektriska anslutningarSkruvklämma
Flyt Dia.3.63 "
Flytlängd4.50 "
Flytande materialRostfritt stål
FlytpositionNedan
Flyta resor8-3 / 4 "
Höjd9.82 "
HP @ 1 fas - 115V2
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V3
HP @ 1 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 230V5
HP @ 3 fas - 240V5
Max. Nuvarande600A
Max. Tryck50 psi
Max. Spänning600
MonteringVertikal öppen tank
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 220 grader F.
Total längd6.840 "
VäxelfunktionClose On Rise
Tankanslutningsstorlek5-1 / 8 "
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8475
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Flytstångsvinkel (45 grader)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VBody MaterialLedningsstorlekMax. SpänningMonteringNEMA-betygDriftstemp. RäckviddTotal längdPris
SQUARE D 9038AG1 Mekanisk generator, öppen tank, NEMA 1, piedestalmonterad, 4 NC, DPST, DB Kontakter | AF9GNT 2FJ01 9038AG15 hkStål4 1/2 ", 4 3/4"600Vertikal öppen tank1-22 grader. till 220 grader. F11.8 "3 471 kr
SQUARE D 9038AW1 Växelströmsgenerator för växelströmsgenerator Stäng vid stigning | AF9GNU 2FJ05 9038AW15Aluminium2.75 "600Vertikal öppen tank4-22 grader till 220 grader F.11.8 "11 674 kr
SQUARE D 9038CG31 Generatornivåbrytare 2-1 / 2 tum Npt Stäng på höjning Rostfritt stål | AF9GNV 2FJ08 9038CG315Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.13.84 "7 217 kr
SQUARE D 9038CG32 Generatornivåbrytare 2-1 / 2 tum Npt Stäng på höjning Rostfritt stål | AF9GNW 2FJ09 9038CG325Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.13.84 "7 430 kr
SQUARE D 9038CG33 Generatornivåbrytare 2-1 / 2 tum Npt Stäng på höjning Rostfritt stål | AF9GNX 2FJ10 9038CG335Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.13.84 "8 352 kr
SQUARE D 9038CG36 Generatornivåbrytare 2-1 / 2 tum Npt Stäng på höjning Rostfritt stål | AF9GNY 2FJ11 9038CG365Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontell1-22 grader till 220 grader F.13.84 "8 979 kr
SQUARE D 9038CW32 Växelströmsgenerator för vätskenivå Stäng Rise Rostfritt stål | AF9GNZ 2FJ14 9038CW325Stål2.75 "575Vertikal öppen tank4-22 grader till 200 grader F.17.81 "18 875 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9038DG7 Vätskenivåbrytare för vätskenivåströmbrytare Stäng vid höjning
10 938 kr /enhet