Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8501CO15V20 Öppet effektrelä 30A 120VAC SPDT | AF9FRT 2DR55

SQUARE D 8501CO15V20 Öppet strömrelä 30A 120VAC SPDT

Finns i lager
Artikel: AF9FRT Modell: 8501CO15V20Korsreferens: 2DR55
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
1 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna effektrelä
Spolbetyg10.0VA, 2.0W
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (induktiv)Inte betygsatt
Kontaktförstärkarklass (resistiv)40A vid 277 VAC
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilvertennoxid
Mått2.06 "H, 2.50" W, 2.49 "D
Elektrisk kopplingSkruvklämma
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP @ 120V2
HP @ 240V2
Hz50/60
MonteringPanel
Antal poler1
Nålar5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKontaktformulärMåttHP @ 120VHP @ 240VAntal polerNålarPris
SQUARE D 8501CDO21V60 Öppen effektrelä 30A 110VDC SPST | AF9FRR 2DR44 8501CDO21V60110 VDCSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "DInte betygsattInte betygsatt142 137 kr
SQUARE D 8501CO16V20 Öppet effektrelä 30A 120VAC DPDT | AF9FRU 2DR61 8501CO16V20120 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D22281 242 kr
SQUARE D 8501CO16V29 Öppet effektrelä 30A 480VAC DPDT | AF9FRV 2DR63 8501CO16V29480 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D22281 967 kr
SQUARE D 8501CO6V04 Öppet effektrelä 40A 277VAC SPST | AF9FRW 2DR67 8501CO6V04277 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214931SEK
SQUARE D 8501CO6V20 Öppet effektrelä 30A 120VAC SPST | AF9FRX 2DR70 8501CO6V20120 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214505SEK
SQUARE D 8501CO6V29 Öppet effektrelä 30A 480VAC SPST | AF9FRY 2DR72 8501CO6V29480 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214505SEK
SQUARE D 8501CO7V20 Öppet effektrelä 30A 120VAC DPST | AF9FRZ ​​2DR77 8501CO7V20120 VACDPST-NR1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D22261 433 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8501CO15V20 Öppet strömrelä 30A 120VAC SPDT
1 753 kr /enhet