Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HOMT2020230 Anslutningsbrytare 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366

SQUARE D HOMT2020230 Insticksbrytare 30a 2p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AA9GJW Modell: HOMT2020230Korsreferens: 1D366
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
1 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
Amps20/30
StrömbrytartypTandem
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.98 "
Längd3.13 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupRamtypLängdAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D QOT1515 Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "418SEK
SQUARE D QOT2020 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "418SEK
SQUARE D QOT1520 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "468SEK
SQUARE D LXI36600G strömbrytare, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-LXXI-3600--
RFQ
SQUARE D NX361000 Strömbrytare, 65kAIC vid 480V, 1000A, 3-polig | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-133 192 kr
RFQ
SQUARE D QE2125VH Strömbrytare, 22kAIC vid 240V, 125A, 2-polig | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-10 554 kr
RFQ
SQUARE D FDA32060 3-polig I-Line effektbrytare, 240VAC, termisk magnetisk utlösning | CE6JHP FDA3206060-FDA-3240-8 033 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HOMT2020230 Insticksbrytare 30a 2p 10ka 240v
1 120 kr /enhet