SQUARE D LXI36600G strömbrytare, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD

SQUARE D LXI36600G strömbrytare i formgjuten hölje, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A

Artikel: CE6HHD Modell: LXI36600G
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps600
RamtypLXXI
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LXI36600G formgjuten brytare för kortslutning och överbelastningsskydd till industrimaskiner och elektriska kretsar
    • Unik I-Line-montering för att minimera installationstiden och enkelt fästa på paneler och växlar
    • Funktioner MicroLogic Series B icke-utbytbar utlösning som ger LSIG-utlösningsfunktioner (långtid, korttid, omedelbar och markfel), avsedda för utrustning med hög belastningsintensitet som behöver snabbt skyddssvar
    • CE-märkt, CSA-certifierat, UL-listat och IEC-godkänt

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupRamtypLängdAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D QOT1515 Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "418SEK
SQUARE D QOT2020 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "418SEK
SQUARE D HOMT2020230 Anslutningsbrytare 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366 HOMT202023020/302.98 "-3.13 "2-2"1 120 kr
SQUARE D QOT1520 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "468SEK
SQUARE D NX361000 Strömbrytare, 65kAIC vid 480V, 1000A, 3-polig | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-133 192 kr
RFQ
SQUARE D QE2125VH Strömbrytare, 22kAIC vid 240V, 125A, 2-polig | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-10 554 kr
RFQ
SQUARE D FDA32060 3-polig I-Line effektbrytare, 240VAC, termisk magnetisk utlösning | CE6JHP FDA3206060-FDA-3240-8 033 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LXI36600G strömbrytare i formgjuten hölje, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A