SQUARE D FDA32060 3-polig I-Line effektbrytare, 240VAC, termisk magnetisk utlösning | CE6JHP

SQUARE D FDA32060 3-polig I-Line effektbrytare, 240VAC, termisk magnetisk utlösning

Artikel: CE6JHP Modell: FDA32060
8 067 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps60
RamtypFDA
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FDA32060 I-Line Series strömbrytare designad för skydd mot skador orsakade av överdrivet strömflöde i AC- och DC-system
    • Termisk magnetisk tripp ger både långtids- och momentana strömbegränsande funktioner i kortslutnings- och överbelastningsförhållanden
    • Den unika plug-in-monteringsfunktionen i I-Line möjliggör enkel installation och problemfri kabeldragning
    • Kan arbeta vid en omgivningstemperatur på 40 grader C
    • UL-listad, CSA-certifierad och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupRamtypLängdAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D QOT1515 Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "995SEK
SQUARE D QOT2020 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "911SEK
SQUARE D HOMT2020230 Anslutningsbrytare 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366 HOMT202023020/302.98 "-3.13 "2-2"1 213 kr
SQUARE D QOT1520 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "1 024 kr
SQUARE D LXI36600G strömbrytare, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-LXXI-3600--
RFQ
SQUARE D NX361000 Strömbrytare, 65kAIC vid 480V, 1000A, 3-polig | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-133 067 kr
RFQ
SQUARE D QE2125VH Strömbrytare, 22kAIC vid 240V, 125A, 2-polig | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-10 497 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FDA32060 3-polig I-Line effektbrytare, 240VAC, termisk magnetisk utlösning
8 067 kr /enhet