Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QDA222252 Strömbrytare, I-line, Plug-in, 225 A, 240 VAC, 2-polig | AG8UBX

SQUARE D QDA222252 Strömbrytare, I-line, Plug-in, 225 A, 240 VAC, 2-polig

Finns i lager
Artikel: AG8UBX Modell: QDA222252
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
11 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg25kAIC @ 240V
Amps225A
RamtypQDA
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.142
Fartygets höjd (cm)11.4
Fartygets längd (cm)31.19
Fartygets bredd (cm)19.81

Produktinformation:

    • PowerPact Series Q-frame brytare designad för att slå på AC-system och skydda dem från överström eller kortslutning.
    • Gjuten låda I-line design med plug-in monteringsstil för användning i paneltavlor och växlar
    • Har en termisk magnetisk utlösningsenhet med ett justerbart omedelbart utlösningsområde på 1200 - 2400 A
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasBreddPris
SQUARE D QDA221001 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"9 823 kr
SQUARE D QDA221002 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"9 823 kr
SQUARE D QDA221004 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"9 823 kr
SQUARE D QDA221251 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"11 720 kr
SQUARE D QDA221252 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"11 720 kr
SQUARE D QDA221254 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"11 720 kr
SQUARE D QDA221502 Strömbrytare 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"11 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QDA222252 Strömbrytare, I-line, Plug-in, 225 A, 240 VAC, 2-polig
11 720 kr /enhet