Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QDA221501 Strömbrytare, I-Line Style, Plug-in, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC @ 240V | AG8UBV

SQUARE D QDA221501 Strömbrytare, I-Line Style, Plug-in, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V

Finns i lager
Artikel: AG8UBV Modell: QDA221501
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
11 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg25kAIC @ 240V
Amps150A
RamtypQDA
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)19.3

Produktinformation:

    • Square D QDA221501 är en PowerPact Q-Frame gjuten brytare med ett avbrott på 25 kA vid 240 V. Den är lämplig för användning med I-Line paneler.
    • Denna brytare från Square D har ett omedelbart utlösningsområde på 1200 - 2400 A, 2-polig konfiguration, en klämanslutning och en maximal strömstyrka på 150 A.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasBreddPris
SQUARE D QDA221001 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"9 823 kr
SQUARE D QDA221002 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"9 823 kr
SQUARE D QDA221004 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"9 823 kr
SQUARE D QDA221251 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"11 720 kr
SQUARE D QDA221252 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"11 720 kr
SQUARE D QDA221254 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"11 720 kr
SQUARE D QDA221502 Strömbrytare 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"11 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QDA221501 Strömbrytare, I-Line Style, Plug-in, 150 A, 240 VAC, 3p, 25kAIC@240V
11 720 kr /enhet