Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QDA32110 Strömbrytare 110a 3p 240vac Lug | AF9HGW 2GPJ3

SQUARE D QDA32110 Effektbrytare 110a 3p 240vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AF9HGW Modell: QDA32110Korsreferens: 2GPJ3
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
19 907 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning240 VAC
Amps110
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup3.93 "
Ram storlek250A / QD
Höjd6.47 "
Högförstärkare Trip Setting2400A
Inställning för lågförstärkare1200A
Max. AIR-betyg25kA
Max. Trådstorlek300 kcmil
Min. Trådstorlek4 AWG
MonteringAnslut panelpanelen
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasBreddPris
SQUARE D QDA221001 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"9 823 kr
SQUARE D QDA221002 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"9 823 kr
SQUARE D QDA221004 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"9 823 kr
SQUARE D QDA221251 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"11 720 kr
SQUARE D QDA221252 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"11 720 kr
SQUARE D QDA221254 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"11 720 kr
SQUARE D QDA221502 Strömbrytare 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"11 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QDA32110 Effektbrytare 110a 3p 240vac Lugg
19 907 kr /enhet