HONEYWELL Säkerhetslåsbrytare med flera inmatningsnycklar (rak, 90 grader eller fjädernyckel)


Filter
AC-kontaktbetyg: 100mA till 10A @ 240V , Kroppsmaterial: Plast , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Kopplingstyp: 30 "x 48" , Kontaktmaterial: Silver , DC Kontaktbetyg: 100mA till 10A @ 250V , Djup: 1.18 " , Höjd: 3.54 " , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 1, 4 (endast inomhus), 12, 13 , Operativ kraft: 5 lb. , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 185 grader F. , Stil: Multi-entry nyckel manövrerad (rak, 90 grader eller fjädernyckel) , Bredd: 2.52 "
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
GKNA21
1NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd2 185 SEK
B
GKNA30
3NC, direktöppning, långsam åtgärd2 315 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?