Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO215HID Strömbrytare 15a 2p 10ka 240v | AA9GFW 1D256

SQUARE D QO215HID Insticksbrytare 15a 2p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AA9GFW Modell: QO215HIDKorsreferens: 1D256
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
1 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 48VDC5kA
Amps15
StrömbrytartypHög intensitet urladdning
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.91 "
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.01
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536200040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäxelspänningAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QO120HID Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GEZ 1D236 QO120HID0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG1Skruvklämma350SEK
SQUARE D QO220HID Insticksbrytare 20a 2p 10ka 240v | AA9GGK 1D305 QO220HID1.5 "120 / 240 VAC20Inte betygsatt8 AWG14 AWG2Skruvklämma1 394 kr
SQUARE D QO140HID Kontaktbrytare 40a 1p 10ka 240v | AF9GWU 2GLP7 QO140HID0.75 "120 VAC40Inte betygsatt2 AWG8 AWG1Box Lug609SEK
SQUARE D QO320HID Anslutningsbrytare 20a 3p 10ka 240v | AF9GYD 2GLW9 QO320HID2.25 "240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG3Skruvklämma6 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO215HID Insticksbrytare 15a 2p 10ka 240v
1 394 kr /enhet