Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO320HID Anslutningsbrytare 20a 3p 10ka 240v | AF9GYD 2GLW9

SQUARE D QO320HID Insticksbrytare 20a 3p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AF9GYD Modell: QO320HIDKorsreferens: 2GLW9
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
6 678 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning240 VAC
Amps20
StrömbrytartypHög intensitet urladdning
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.91 "
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler3
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.01
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäxelspänningAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QO120HID Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GEZ 1D236 QO120HID0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG1Skruvklämma350SEK
SQUARE D QO215HID Strömbrytare 15a 2p 10ka 240v | AA9GFW 1D256 QO215HID1.5 "120 / 240 VAC1548 VDC8 AWG14 AWG2Skruvklämma1 394 kr
SQUARE D QO220HID Insticksbrytare 20a 2p 10ka 240v | AA9GGK 1D305 QO220HID1.5 "120 / 240 VAC20Inte betygsatt8 AWG14 AWG2Skruvklämma1 394 kr
SQUARE D QO140HID Kontaktbrytare 40a 1p 10ka 240v | AF9GWU 2GLP7 QO140HID0.75 "120 VAC40Inte betygsatt2 AWG8 AWG1Box Lug609SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO320HID Insticksbrytare 20a 3p 10ka 240v
6 678 kr /enhet