Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007AB41 Industriell omkopplare 15A 1 NO 1 NC rullspak | AG7EPU 6HHD5

SQUARE D 9007AB41 Industribrytare 15A 1 NO 1 NC Rullspak

Finns i lager
Artikel: AG7EPU Modell: 9007AB41Korsreferens: 6HHD5

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell Snap Switch
Ställdonets längd1.65 "
Kontaktformulär1NO / 1NC
Ström15A
Djup1.03 "
Differentiell resa0.078 "
Höjd0.828 "
Husets materialPlast
Längd2.5 "
Max. Förresa0.16 "
Monteringsdimension2.1 "centra
Driftkraft8.00 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Över resor0.06 "
Terminal typSkruva
Typ av ställdonStyva rullspaken (utan sidofäste)
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509040

Produktvarianter

ProduktModellTyp av ställdonStälldonets längdDjupDifferentiell resaHusets materialMax. FörresaDriftkraftÖver resorPris
SQUARE D 9007AB21 Indstrl-omkopplare 15A 1NO 1NC Styva rullspaken | AF9FWC 2EF30 9007AB21Styv rullspak2.5 "1.1 "0.078 "Fenol0.156 "8.00 oz.0.062 "1 505 kr
SQUARE D 9007AP321 Industrial Switch 15A NO NC Panel Mounted Roller Kolv | AG7EPV 6HHD6 9007AP321Panelmonterad rullkolv2.5 "1.03 "0.046 "Gängad hals med nötter0.15 "20.00 oz.-2 522 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007AB41 Industribrytare 15A 1 NO 1 NC Rullspak
1 888 kr /enhet