SQUARE D 2510KW1B Manuell motoromkopplare IEC 0.4A 600V | AH2PQC 2MNH3

SQUARE D 2510KW1B Manuell motoromkopplare IEC 0.4A 600V

Artikel: AH2PQC Modell: 2510KW1BKorsreferens: 2MNH3

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell motoromkopplare
Förstärkare AC30
Djup4.56 "
Höjd4.38 "
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V2
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC1-1/2
HP @ 3-fas - 460-575V3
HP @ 3 fas - 480V3
HP @ 3 fas - 575V3
Max. Spänning600 VAC
Antal poler2
OperatörVäxla
KontrollampaNej
StarttypNEMA-stil
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3608
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.45

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 4
    • HP @ 3-fas - 240V: 2
    • Känslighet för fasförlust: Nej
    • Specialfunktioner: 230VAC pilotljus

Produktvarianter

ProduktModellKontrollampaDjupHöjdBreddHP @ 1 fas - 230VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VMax. SpänningPris
SQUARE D 2510KG1 Manuell motoromkopplare NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400 2510KG1Nej2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC804SEK
SQUARE D 2510KG2 Manuell motorbrytare IEC 30A 600V | AG9GCQ 1H401 2510KG2Nej2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC1 881 kr
SQUARE D 2510KGJ2 Manuell motorbrytare IEC 90 till 150A 600V | AG9GCR 1H403 2510KGJ2Nej2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC2 950 kr
SQUARE D 2510KO1 Manuell motoromkopplare IEC 12 till 20A 600V | AG9GCT 1H404 2510 1 KOXNUMXNej2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC564SEK
SQUARE D 2510KO2 Manuell motorbrytare IEC 30A 600V | AG9GCU 1H405 2510 2 KOXNUMXNej2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC1 975 kr
SQUARE D 2510KS1 Manuell motoromkopplare IEC 15 till 25A 600V | AG9GCV 1H406 2510KS1Nej1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC603SEK
SQUARE D 2510KS2 Manuell motorbrytare IEC 25 till 40A 600V | AG9GCW 1H407 2510KS2Nej1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC1 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 2510KW1B Manuell motoromkopplare IEC 0.4A 600V