Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON RC10-6F Gaffelterminal gul 12 till 10 awg - Förpackning med 50 | AC9UVH 3KG64

STA-KON RC10-6F Gaffelterminal Gul 12 till 10 Awg - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC9UVH Modell: RC10-6FKorsreferens: 3KG64
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
714SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodGul
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgGul
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.97 "
Sömlappade
Stud storlek#6
Terminal typStandard
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringstypTotal längdSömStud storlekTerminal typPris
STA-KON RC10-10F Gaffelterminal gul 12 till 10 AWG - Förpackning med 50 | AC9UUV 3KG52 RC10-10FNylon1"lappade#10Standard844SEK
STA-KON RC10-10FL Gaffelterminal gul 12 till 10 awg - 50-pack | AC9UUW 3KG53 RC10-10FLNylon1"lappade#10Låsa997SEK
STA-KON RC10-10FS Gaffelterminal gul 12 till 10 awg - Förpackning med 50 | AC9UUX 3KG54 RC10-10FSNylon1"lappade#10Flänsad1 322 kr
STA-KON RC10-14F Gaffelterminal gul 12 till 10 Awg - 50-pack | AC9UVA 3KG57 RC10-14FNylon1.12 "lappade1 / 4 "Standard1 119 kr
STA-KON RC10-14FL Gaffelterminal gul 12 till 10 Awg - 50-pack | AC9UVB 3KG58 RC10-14FLNylon1.12 "lappade1 / 4 "Låsa842SEK
STA-KON RC10-6FL gaffelterminal gul 12 till 10 awg - 50-pack | AC9UVJ 3KG65 RC10-6FLNylon0.97 "lappade#6Låsa877SEK
STA-KON RC10-8F Gaffelterminal gul 12 till 10 Awg - Förpackning med 50 | AC9UVL 3KG67 RC10-8FNylon1"lappade#8Standard929SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON RC10-6F Gaffelterminal Gul 12 till 10 Awg - förpackning om 50
714SEK /enhet