STARRETT Ring kaliprar


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Dimensionstyp: Inch , Avsluta: Polerad , Material: Härdat rostfritt stål
StilModellgraderingarArtikelKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A
830D
-Pledge--1 127 SEK
A
123-6 W / SLC
-Rattmått--17 093 SEK
A
831A
-Pledge--843 SEK
A
690-2Z
-Rattmått--7 719 SEK
A
120JZ-6
-Rattmått--12 516 SEK
A
PT24890
-Rattmått--166 SEK
B
829B
-Pledge--940 SEK
A
PT99455
-Montage--101 SEK
C
3202-12
0.001 "Rattmått2.5 "0 till 12 "4 482 SEK
D
120Z-12 W / SLC
0.001 "Rattmått2.5 "0 till 12 "-
RFQ
E
B120A-6
0.001 "Rattmått1.5 "0 till 6 "4 627 SEK
F
120B-12
0.001 "Rattmått3"0 till 12 "10 661 SEK
G
3202-8
0.001 "Rattmått1.5 "0 till 8 "3 501 SEK
D
120-12
0.001 "Rattmått1.5 "0 till 12 "7 618 SEK
D
120A-6
0.02 mmRattmått1.5 "0 till 6 "4 203 SEK
D
120A-9
0.02 mmRattmått1.5 "0 till 9 "7 157 SEK
D
120A-6 W / SLC
0.02 mmRattmått1.5 "0 till 6 "5 590 SEK
H
1202F-6
1 / 64 "Rattmått1.5 "0 till 6 "2 691 SEK

Ring kaliprar

Starrett mätare är utformade för att mäta inre/utvändiga diametrar på arbetsstycken och rita parallella linjer på arbetsstycken. De har knivseggskontakter och skarpa och tydliga urtavlor för direkt avläsning och exakt mätning samtidigt som mänskliga fel minimeras. De har en tummanövrerad finjusteringsrulle för att möjliggöra enhandsmanövrering. Deras låsskruv håller den glidande käften på plats för att förhindra att mätskivan rör sig och en härdad rostfri konstruktion säkerställer långvarig hållbar drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?