Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 1202F-6 urtavla med fallfraktionerad 6 tum | AC4GXT 2ZUE6 / 68931

STARRETT 1202F-6 Dial Caliper med väska Fractional 6 In

Finns i lager
Artikel: AC4GXT Modell: 1202F-6Korsreferens: 2ZUE6 / 68931

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 691 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattmått
Kalibrerings certifikatNej
SlåWhite
Mått typInch
FinishPolerad
graderingar1 / 64 "
Käftdjup1.5 "
MaterialHärdat rostfritt stål
Mätområde0 till 6 "
Räckvidd per revolution1.000 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarArtikelKäftdjupMätområdePris
STARRETT 120-12 urtavla 12 tums vit urtavla | AC4GXN 2ZUD9 / 56694 120-120.001 "Rattmått1.5 "0 till 12 "7 618 kr
STARRETT 3202-12 urtavla med fodral 12 tum vit | AC4GXP 2ZUE1 / 61466 3202-120.001 "Rattmått2.5 "0 till 12 "4 482 kr
STARRETT 3202-8 urtavla med fodral 8 tums vit | AC4GXR 2ZUE4 / 61468 3202-80.001 "Rattmått1.5 "0 till 8 "3 501 kr
STARRETT 120A-6 Klocka, överlappade käftar, rostfritt stål, 6 tums intervall, vit | AC4GXU 2ZUE7 / 64514 120A-60.02 mmRattmått1.5 "0 till 6 "4 203 kr
STARRETT 120A-9 urtavla 9 tums vit urtavla | AC4GXV 2ZUE8 / 64517 120A-90.02 mmRattmått1.5 "0 till 9 "7 157 kr
STARRETT 120B-12 Klocka, överlappade käftar, rostfritt stål, 12-tumsintervall | AC4GXX 2ZUF1 / 65067 120B-120.001 "Rattmått3"0 till 12 "10 661 kr
STARRETT B120A-6 Dial Caliper with Case 6 Inch Black | AC4GXY 2ZUF2 / 64515 B120A-60.001 "Rattmått1.5 "0 till 6 "4 627 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 1202F-6 Dial Caliper med väska Fractional 6 In
2 691 kr /enhet