Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 120A-6 W / SLC urtavla med SLC / fodral 6 tum vit | AC8VED 3DZP9 / 66568

STARRETT 120A-6 W/SLC Dial Caliper med SLC/Case 6 Inch White

Finns i lager
Artikel: AC8VED Modell: 120A-6 W/SLCKorsreferens: 3DZP9 / 66568

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattmått
Kalibrerings certifikatNej
SlåWhite
Mått typInch
FinishPolerad
graderingar0.02 mm
Käftdjup1.5 "
MaterialHärdat rostfritt stål
Mätområde0 till 6 "
Räckvidd per revolution0.100 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarArtikelKäftdjupMätområdePris
STARRETT 120-12 urtavla 12 tums vit urtavla | AC4GXN 2ZUD9 / 56694 120-120.001 "Rattmått1.5 "0 till 12 "8 479 kr
STARRETT 3202-12 urtavla med fodral 12 tum vit | AC4GXP 2ZUE1 / 61466 3202-120.001 "Rattmått2.5 "0 till 12 "4 971 kr
STARRETT 3202-8 urtavla med fodral 8 tums vit | AC4GXR 2ZUE4 / 61468 3202-80.001 "Rattmått1.5 "0 till 8 "3 401 kr
STARRETT 1202F-6 urtavla med fallfraktionerad 6 tum | AC4GXT 2ZUE6 / 68931 1202F-61 / 64 "Rattmått1.5 "0 till 6 "2 610 kr
STARRETT 120A-6 Klocka, överlappade käftar, rostfritt stål, 6 tums intervall, vit | AC4GXU 2ZUE7 / 64514 120A-60.02 mmRattmått1.5 "0 till 6 "4 482 kr
STARRETT 120A-9 urtavla 9 tums vit urtavla | AC4GXV 2ZUE8 / 64517 120A-90.02 mmRattmått1.5 "0 till 9 "7 796 kr
STARRETT 120B-12 Klocka, överlappade käftar, rostfritt stål, 12-tumsintervall | AC4GXX 2ZUF1 / 65067 120B-120.001 "Rattmått3"0 till 12 "9 905 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 120A-6 W/SLC Dial Caliper med SLC/Case 6 Inch White
5 366 kr /enhet