Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 798B-8/200 W / SLC elektronisk digital bromsok 0 till 8 tum | AE6NAZ 5UAU0 / 12524

STARRETT 798B-8/200 W/SLC elektroniskt digitalt skjutmått 0 till 8 tum

Finns i lager
Artikel: AE6NAZ Modell: 798B-8/200 W/SLCKorsreferens: 5UAU0 / 12524
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
7 827 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk digital bromsok
Kalibrerings certifikatNej
FallPlast
certifieringIntyg om inspektion
IP-värde67
Käftdjup1.88 "
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 8"/0 till 200 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSPC-utgångNoggrannhetFallArtikelKäftdjupMaterialMätområdeUpplösningPris
STARRETT 799AZ-40/1000 Digital bromsok, 0 - 40 tums räckvidd, spetsstil käke | AC4GYF 2ZUG4 / 11979 799AZ-40/1000Nej+/-0.003"/0.07 mmPlastElektronisk bromsok4"-0 till 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm31 408 kr
STARRETT B5000BZ-24/600 Elektronisk digital bromsok 0 till 24 tum | AE6MYC 5UAH5 / 14572 B5000BZ-24/600Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 24"/0 till 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm30 498 kr
STARRETT B5000BZ-40/1000 Elektronisk digital bromsok 0 till 40 tum | AE6MYD 5UAH6 / 14573 B5000BZ-40/1000Ja+/-0.003"/0.07 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 40"/0 till 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm38 865 kr
STARRETT 5006BZ-14/350 Elektronisk digital bromsok 0 till 14 tum | AE6MYE 5UAH7 / 14589 5006BZ-14/350Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok3.94 "Rostfritt stål0 till 14"/0 till 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm26 678 kr
STARRETT 5002BZ-16/400 Elektronisk digital bromsok 0 till 16 tum | AE6MYF 5UAH8 / 14576 5002BZ-16/400Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 16"/0 till 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm38 272 kr
STARRETT 5002BZ-24/600 Elektronisk digital bromsok 0 till 24 tum | AE6MYG 5UAH9 / 14577 5002BZ-24/600Ja+/-0.002"/0.05 mmTräElektronisk digital bromsok4.92 "Kolfiber0 till 24"/0 till 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm27 524 kr
STARRETT 798B-6/150 W/SLC Elektronisk digital bromsok, 0 - 6" räckvidd, 1-1/2" käkdjup | AE6NAX 5UAT8 / 12522 798B-6/150 W / SLCJa-PlastElektronisk digital bromsok1.5 "Rostfritt stål0 till 6"/0 till 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm7 381 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 798B-8/200 W/SLC elektroniskt digitalt skjutmått 0 till 8 tum
7 827 kr /enhet